ECO2MPW PowerLED IP20 LEDテープ PowerLED 48400976

PowerLED IP20 LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:白●定格電圧:12V●1 mあたりのLED数:60●色温度:4000K●IPレーティング:IP20●標準.輝度フラックス lm/m:160lm/m●シリーズ:ECO2●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED 60 LED低電力フレキシブルLEDストリップ. 周辺光が必要となる家庭、商業、小売店の屋内照明用途に最適な、PowerLED低電力消費フレキシブルLEDストリップの業務用製品. IP20定格 コンパクトな8 mmストリップ 耐用期間 30,000時間 長さ 2 m 30 LED/メートル 120°の曲げ角度 CO2削減照明スキームに最適 注文コード48400976 品番ECO2MPW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●定格電圧:12V●1 mあたりのLED数:60●色温度:4000K●IPレーティング:IP20●標準.輝度フラックス lm/m:160lm/m●シリーズ:ECO2●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED 60 LED低電力フレキシブルLEDストリップ. 周辺光が必要となる家庭、商業、小売店の屋内照明用途に最適な、PowerLED低電力消費フレキシブルLEDストリップの業務用製品. IP20定格 コンパクトな8 mmストリップ 耐用期間 30,000時間 長さ 2 m 30 LED/メートル 120°の曲げ角度 CO2削減照明スキームに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする