PowerLED IP20 LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:白●定格電圧:12V●1 mあたりのLED数:30●色温度:6000K●IPレーティング:IP20●標準.輝度フラックス lm/m:190lm/m●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED低電力ECO LEDフレキシストリップ. PowerLEDのECOシリーズ12 VフレキシブルLEDストリップは、消費電力が非常に低く(1 mあたり2.4 W)、IP20等級で運用コストを削減します。 精密なビニングによるバッチ間で安定した色温度と、優れた熱管理能力を持つECOLED負歴史ストリップは、5 mのリール全体を使用することも、用途に合わせて短く切断して使用することもできます。主な用途には、商業及び住宅環境での、ムード照明、コーブ照明、キャビネット下照明、環境照明などが挙げられます。. 超低電力消費 2.4 W (1 mあたり) 精密なLEDビニングで安定した色温度 Epistar LED 優れた熱管理 IP20定格 視野角 120° 入力電圧 12 V 耐用期間 30,000時間 3M粘着性裏面で取り付けが簡単 1 mあたりLED 30個(100 mmごとに切断可能) ECO LEDフレキシストリップ寸法 5000 x 8 x 2.2 mm 注文コード48400985 品番F8-C3528-12-30-IP20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●定格電圧:12V●1 mあたりのLED数:30●色温度:6000K●IPレーティング:IP20●標準.輝度フラックス lm/m:190lm/m●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED低電力ECO LEDフレキシストリップ. PowerLEDのECOシリーズ12 VフレキシブルLEDストリップは、消費電力が非常に低く(1 mあたり2.4 W)、IP20等級で運用コストを削減します。 精密なビニングによるバッチ間で安定した色温度と、優れた熱管理能力を持つECOLED負歴史ストリップは、5 mのリール全体を使用することも、用途に合わせて短く切断して使用することもできます。主な用途には、商業及び住宅環境での、ムード照明、コーブ照明、キャビネット下照明、環境照明などが挙げられます。. 超低電力消費 2.4 W (1 mあたり) 精密なLEDビニングで安定した色温度 Epistar LED 優れた熱管理 IP20定格 視野角 120° 入力電圧 12 V 耐用期間 30,000時間 3M粘着性裏面で取り付けが簡単 1 mあたりLED 30個(100 mmごとに切断可能) ECO LEDフレキシストリップ寸法 5000 x 8 x 2.2 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする