PowerLED IP20 LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1個) 仕様LED色:白●定格電圧:12V dc●1 mあたりのLED数:60●色温度:2400 → 2600K●IPレーティング:IP20●標準.輝度フラックス lm/m:290lm/m●シリーズ:Chromatic●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED ChromaticフレキシブルLEDストリップ. PowerLEDのChromatic製品は、白色フレキシブルLEDストリップのファミリです。 60、72、又は120 LED/メートルのオプションがあります。 これらの高品質LEDは、50,000時間の寿命を誇り、さまざまな色温度の製品が用意されています。 ChromaticフレキシブルLEDストリップは、高グレードの3M接着式裏面VHBアクリルフォームを使用しています。 これによってLEDストリップをすばやく簡単に取り付けることができます。 適合する用途には、業務用及び住居環境が挙げられます。. ChromaticフレキシブルLEDストリップの特長 60、72、又は120 LED/メートル 3M VHB接着式の裏面 メーカ型番コードの定義 F8 - 8 mm幅 F10 - 10 mm幅 20 - IP20等級 65 - IP65等級 注文コード48401037 品番B5-11-35-1-60-F8-20-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●定格電圧:12V dc●1 mあたりのLED数:60●色温度:2400 → 2600K●IPレーティング:IP20●標準.輝度フラックス lm/m:290lm/m●シリーズ:Chromatic●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED ChromaticフレキシブルLEDストリップ. PowerLEDのChromatic製品は、白色フレキシブルLEDストリップのファミリです。 60、72、又は120 LED/メートルのオプションがあります。 これらの高品質LEDは、50,000時間の寿命を誇り、さまざまな色温度の製品が用意されています。 ChromaticフレキシブルLEDストリップは、高グレードの3M接着式裏面VHBアクリルフォームを使用しています。 これによってLEDストリップをすばやく簡単に取り付けることができます。 適合する用途には、業務用及び住居環境が挙げられます。. ChromaticフレキシブルLEDストリップの特長 60、72、又は120 LED/メートル 3M VHB接着式の裏面 メーカ型番コードの定義 F8 - 8 mm幅 F10 - 10 mm幅 20 - IP20等級 65 - IP65等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする