PowerLED IP20 LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:白●定格電圧:12V dc●1 mあたりのLED数:60●色温度:3000 - 6000K●IPレーティング:IP20●標準.輝度フラックス lm/m:750lm/m●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED可変白色LEDフレキシストリップ. このPowerLEDの可変白色IP20等級フレキシブルLEDストリップは、高効率で低発熱の光源です。これらの長さ5 mのフレキシブルLEDストリップは、リールの状態で使用するか、短く切り分けることができます。この柔軟性は、アクセント照明、キャビネット照明、ムード照明、コーブ照明、アンダーキャビネット照明、本棚照明、ディスプレイキャビネット照明などの多様な用途に最適です。. SMD LED技術による省電力小型LEDストリップ 耐用期間 50000時間 高い信頼性と効率 50 mm単位で切断可能(136-0216) 100 mm単位で切断可能(136-0217) 広照射角 120 ° フレキシブルLEDストリップ、PowerLED 注文コード48401098 品番TN-55-27-1-60-F10-20-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●定格電圧:12V dc●1 mあたりのLED数:60●色温度:3000 - 6000K●IPレーティング:IP20●標準.輝度フラックス lm/m:750lm/m●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED可変白色LEDフレキシストリップ. このPowerLEDの可変白色IP20等級フレキシブルLEDストリップは、高効率で低発熱の光源です。これらの長さ5 mのフレキシブルLEDストリップは、リールの状態で使用するか、短く切り分けることができます。この柔軟性は、アクセント照明、キャビネット照明、ムード照明、コーブ照明、アンダーキャビネット照明、本棚照明、ディスプレイキャビネット照明などの多様な用途に最適です。. SMD LED技術による省電力小型LEDストリップ 耐用期間 50000時間 高い信頼性と効率 50 mm単位で切断可能(136-0216) 100 mm単位で切断可能(136-0217) 広照射角 120 ° フレキシブルLEDストリップ、PowerLED RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする