※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(1個)
コーナー半径(mm)1.2
厚さ(mm)2.38
ホーニングGA
注文コード48402027
品番NP-CPGB080212GA2 BC8220
参考基準価格(税別)¥6,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ホーニングなど13種類から選べます
他の種類を見る
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。