※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-CNGA120404FSWS4 BC8105 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48402395 NP-CNGA120404FSWS4 BC8105 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48402395 NP-CNGA120404FSWS4 BC8105 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48402395 NP-CNGA120404FSWS4 BC8105 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48402395 NP-CNGA120404FSWS4 BC8105 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48402395

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CNGA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) コーナー半径(mm)0.4 切刃数4 注文コード48402395 品番NP-CNGA120404FSWS4 BC8105
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はコーナー半径・切刃数など12種類から選べます 他の種類を見る

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
切削加工面の粗さを向上させます。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。

用途
高速仕上げ加工・仕上げ面粗さ重視の加工に。
連続切削加工用
仕様ワイパー(仕上げ刃):WS(高剛性ワーク) 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)1.8 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 ホーニングFS 材種BC8105 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
注意
※耐摩耗性重視の場合にはBC8110を推奨します。

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする