※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(1個)
コーナー半径(mm)1.2
厚さ(mm)6.35
ホーニングGS
注文コード48402824
品番NP-DNGA150612GS4 BC8110
参考基準価格(税別)¥11,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ホーニングなど50種類から選べます
他の種類を見る
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。