800-80-002-20-001101 Preci-Dip ピンヘッダ PRECI-DIP 48403618

Preci-Dip ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:2●ピッチ:2.54mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●高さ:2.54mm●端子方法:はんだ●定格電流:3A●コンタクトめっき:錫●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL94V-0. ICピンコネクタ. Preci-Dipの800シリーズのICピンコネクタには、スルーホール90 °ヘッダ又はストレートSMD基板ヘッダのはんだテールタイプが用意されています。 各バージョンは、直径0.74 mmで2.54 mmピッチのピンを備え、黄銅(スズめっき)の終端となっています。 テール長3.2 mmのスルーホール90°ヘッダです。 800シリーズのICピンコネクタは、ガラス繊維入りポリエステルで絶縁され、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。 このコネクタには、コンタクト数2~24のタイプが用意されています。. 80*-80-***- 30-001 *** SMD実装ヘッダは、ガルウィングタイプ 80*-80-***- 30-480 *** SMD実装ヘッダは、パッドタイプ. 80*-80-***- 30-001 *** SMD実装ヘッダは、ガルウィングタイプ 80*-80-***- 30-480 *** SMD実装ヘッダは、パッドタイプ注文コード48403618品番800-80-002-20-001101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
仕様コンタクト数:2●ピッチ:2.54mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●高さ:2.54mm●端子方法:はんだ●定格電流:3A●コンタクトめっき:錫●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL94V-0. ICピンコネクタ. Preci-Dipの800シリーズのICピンコネクタには、スルーホール90 °ヘッダ又はストレートSMD基板ヘッダのはんだテールタイプが用意されています。 各バージョンは、直径0.74 mmで2.54 mmピッチのピンを備え、黄銅(スズめっき)の終端となっています。 テール長3.2 mmのスルーホール90°ヘッダです。 800シリーズのICピンコネクタは、ガラス繊維入りポリエステルで絶縁され、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。 このコネクタには、コンタクト数2~24のタイプが用意されています。. 80*-80-***- 30-001 *** SMD実装ヘッダは、ガルウィングタイプ 80*-80-***- 30-480 *** SMD実装ヘッダは、パッドタイプ. 80*-80-***- 30-001 *** SMD実装ヘッダは、ガルウィングタイプ 80*-80-***- 30-480 *** SMD実装ヘッダは、パッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする