曜日別特売

Preci-Dip ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:16●ピッチ:2.54mm●行数:2●オス・メス:オス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●高さ:4mm●端子方法:はんだ●定格電流:3.5A●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL 94V-0. For counterpart spring-loaded SIL connectors see stock number ; 701-9947 701-9947 (through hole) or ; 702-0234 702-0234 (SMD) or ; 702-5015 702-5015 (parallel SMD) typical. For counterpart spring-loaded DIL connectors see ; 702-4476 702-4476 (SMD) or ; 702-0301 702-0301 (through hole) typical. 2.54 mm Preci-dip Pad Connectors. The Swiss Preci-dip SIL 8MM-11 Series Pad Connectors have fixed contacts and surface mount pads.注文コード48403715品番802-10-016-30-507101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
仕様コンタクト数:16●ピッチ:2.54mm●行数:2●オス・メス:オス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●高さ:4mm●端子方法:はんだ●定格電流:3.5A●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL 94V-0. For counterpart spring-loaded SIL connectors see stock number ; 701-9947 701-9947 (through hole) or ; 702-0234 702-0234 (SMD) or ; 702-5015 702-5015 (parallel SMD) typical. For counterpart spring-loaded DIL connectors see ; 702-4476 702-4476 (SMD) or ; 702-0301 702-0301 (through hole) typical. 2.54 mm Preci-dip Pad Connectors. The Swiss Preci-dip SIL 8MM-11 Series Pad Connectors have fixed contacts and surface mount pads.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする