※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC3SARB160R300N48C 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 48405369 DLC3SARB160R300N48C 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 48405369 DLC3SARB160R300N48C 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 48405369 DLC3SARB160R300N48C 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 48405369

高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48405369 品番 DLC3SARB160R300N48C
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。

用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 仕様オイルホール:底刃クーラントホール付 材質超極微粒子超硬 刃数3 全長(mm)90 刃長(mm)24 シャンク径(Φmm)16 首径(mm)15.4 刃径(Φmm)16 表面処理DLCコーティング コーナーR(mm)3 ねじれ角(°)37.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能長さ(mm)48 許容差(mm)シャンク径:0/-0.011、切れ刃基準径:0/-0.030
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。DLCコーティングではエアーブロー(外部・内部)を使用することも可能です。
※DLCコーティングは干渉色を示すため膜厚により色味が異なることがありますが、品質、性能に問題はありません。
※ダウンカットを推奨します。

商品説明動画

New Alimaster A7075 DLCコーティング ドライ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする