※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE4SRBD0800R100 4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル 48405466 CE4SRBD0800R100 4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル 48405466 CE4SRBD0800R100 4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル 48405466 CE4SRBD0800R100 4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル 48405466

4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48405466 品番 CE4SRBD0800R100
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。
Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。
耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。
Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。
高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。
ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。

用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工) 材質セラミック 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)8 首径(mm)7.85 刃径(Φmm)8 表面処理ノンコート コーナーR(mm)1 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能長さ(mm)16 許容差(mm)シャンク径:0/-0.009、ラジアス半径:±0.02、切れ刃基準径:-0.009/-0.029
注意
※セラミックエンドミルでのチタン合金を加工した場合には、引火する恐れがあります。非常に危険が伴いますので、絶対に加工しないようにしてください。
※切削速度が低い場合には発熱量が低く、被削材が低下し難いため、異常摩耗や折損の原因になります。
※推奨切削速度350〜1000m/minでの加工を行ってください。
※エアブロー推奨:熱亀裂の原因となりますので、加工時にクーラントは使用しないようお願いします。エアブローの場合も、加工点に直接あてる冷却目的ではなく、切りくず除去のためにご使用ください。
※断続切削では折損、チッピング等が発生し易いため、工具寿命が安定しません。連続切削での加工を行ってください。
※連続切削でも、初期から最大切込量で加工した場合、折損・チッピング等、異常損傷の原因となり、寿命が安定しません。
※径方向の切込み量は、段階的に増加させる設定を行ってください。
※切削はダウンカットで行い、アップカットでは行わないようお願いします。アップカットでは加工が非常に不安定になります。

商品説明動画

セラミックエンドミルの加工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする