Pressmaster ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケーブルタイプ:同軸●ストリップ範囲:2.5 → 7.6mm●最小サイズ:2.5mm●最大サイズ:7.6mm●*ツールにカセットは付属していません。(カセット別売). 同軸ケーブル ストリッパ(多機能タイプ). このタイプII ストリッピング ツール*を使用することで、同軸ケーブルの処理が迅速確実に行えます 調節ゲージがついているので、RG58、RG59およびRG174のケーブルに対して切り歯の高さをあらかじめ簡単にセットしておくことが可能 導体ストップにより、内部導体をあらかじめセットした長さにストリップ可能. さまざまなケーブル ストリップ寸法に対応するため、このツールではカセット(別売)を使用します。カセットは識別しやすいよう、カラー コードで色分けされています。2.5mmから7.6mmまでのケーブルに対応します。詳細な使用説明書付き。 注文コード48405955 品番4320-0337
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルタイプ:同軸●ストリップ範囲:2.5 → 7.6mm●最小サイズ:2.5mm●最大サイズ:7.6mm●*ツールにカセットは付属していません。(カセット別売). 同軸ケーブル ストリッパ(多機能タイプ). このタイプII ストリッピング ツール*を使用することで、同軸ケーブルの処理が迅速確実に行えます 調節ゲージがついているので、RG58、RG59およびRG174のケーブルに対して切り歯の高さをあらかじめ簡単にセットしておくことが可能 導体ストップにより、内部導体をあらかじめセットした長さにストリップ可能. さまざまなケーブル ストリップ寸法に対応するため、このツールではカセット(別売)を使用します。カセットは識別しやすいよう、カラー コードで色分けされています。2.5mmから7.6mmまでのケーブルに対応します。詳細な使用説明書付き。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする