曜日別特売
C2XLALD0200N100 2枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C2XLAL 三菱マテリアル 48406060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2XLALD0200N100 2枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C2XLAL 三菱マテリアル 48406060
C2XLALD0200N100 2枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C2XLAL 三菱マテリアル 48406060
C2XLALD0200N100 2枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C2XLAL 三菱マテリアル 48406060

2枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C2XLAL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)2
首下長(mm)10
内容量1本注文コード48406060品番C2XLALD0200N100
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。
首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。
びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。

用途
アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。
仕様最大切込み量(mm):3材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理ノンコート首下長(mm)10刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
注意
※機械や被削材の剛性が無い場合、びびり振動・異常音が発生することがあります。その際は、回転速度、送り速度を同じ割合で調整するか、切込み量を小さくしてご使用ください。
※側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。
※水溶性切削油剤の使用が効果的です。
※樹脂にはDLCコーティングが第一推奨ですが、面品位や工具寿命が低下する場合はノンコートをご使用ください。

商品説明動画

アルミニウム合金加工用超硬エンドミル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする