曜日別特売
C3XLALD0500N250 3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル 48406209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3XLALD0500N250 3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル 48406209
C3XLALD0500N250 3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル 48406209
C3XLALD0500N250 3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル 48406209

3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
首下長(mm)25
25
15
3
5
4.5
8
6
10
7.5
12.5
9
12
20
18
30
21
35
24
40
27
45
50
33
55
36
60
全長(mm)65
内容量1本注文コード48406209品番C3XLALD0500N250
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。
首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。
びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。

用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。仕様最大切込み量(mm):7.5材質超極微粒子超硬刃数3全長(mm)65シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理ノンコート首下長(mm)25刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
注意
※機械や被削材の剛性が無い場合、びびり振動・異常音が発生することがあります。その際は、回転速度、送り速度を同じ割合で調整するか、切込み量を小さくしてご使用ください。
※側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。
※水溶性切削油剤の使用が効果的です。
※樹脂にはDLCコーティングが第一推奨ですが、面品位や工具寿命が低下する場合はノンコートをご使用ください。

商品説明動画

アルミニウム合金加工用超硬エンドミル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする