※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48406735
品番
DF2XLBFR0030N100
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。
用途
グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。
材質
超極微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.45
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
0.57
刃径(Φmm)
0.6
表面処理
ダイヤモンドコーティング(DF)
ボール半径(mm)
0.3
首下長(mm)
10
ねじれ角(°)
30
干渉角B2(°)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(mm)
シャンク径:0/-0.008、ボール半径:±0.005
注意
※樹脂(レジン)系の被削材の乾式で加工する場合は、切りくず詰まりが発生する場合がありますので、工具折損、機械トラブルにご注意ください。
※グラファイト加工専用機をご使用ください。
※加工精度を重視される場合やワークのコバカケが発生する場合は、切込み量と送り速度を下げてご使用ください。
※機械主軸や加工物取付けの剛性がない場合やびびり・異常音が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。