曜日別特売
DLC4LATBR100T040AP20 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル 48406830

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC4LATBR100T040AP20 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル 48406830
DLC4LATBR100T040AP20 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル 48406830

4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ボール半径(mm)1
全長(mm)70
刃長(mm)20
内容量1本注文コード48406830品番DLC4LATBR100T040AP20
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。
クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。
独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。

用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4全長(mm)70刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングボール半径(mm)1ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法BHTA(°)本体テーパ半角(1):4、本体テーパ半角(2):10許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、ボール半径:±0.010
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
※側面切削の場合はダウンカットを推奨します。
※機械や加工物取り付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、回転速度と送りを同じ割合で下げるか、
※もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。

商品説明動画

アルミニウム合金インペラ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする