Pro Car
Pro Car 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
コンタクト数:1●タイプ:USBソケット●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:5mA●取り付けタイプ:表面実装●コード:あり
注文コード
48406996
品番
67333000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●タイプ:USBソケット●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:5mA●取り付けタイプ:表面実装●コード:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応