画像準備中

表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48407529 品番PFXGP4301TAD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。
さらに、軽量化で操作性も向上しました。
【サイズ】 5.7型
【I/F】COM | LAN | USB | SD
【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単
【特長2】軽量化により操作性向上

仕様メーカーシリーズ:GP4000●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:144.78 mm●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:6●オンボードメモリ:16 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:169.5 x 59.5 x 137 mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

【デモ動画】タッチパネル表示器を驚きの速さで取り付け!
この動画は、2人が参考にしています。
GP4000MMLink DemoMovie

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48407529 PFXGP4301TAD 40338076 PFXGP4301TAD タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 1台 239,800 税込263,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする