Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ST6000シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12〜24(マルチ電源)
注文コード
48407635
品番
PFXSP5400WAD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ・定格電圧・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
質量(kg)
1.2以下
定格電圧(V)
DC12〜24(マルチ電源)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203.6×36×148.6
電圧許容範囲(V)
DC10.8〜28.8
表示ドット数
800×480ドット(WVGA)
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜
モニターサイズ
7型WVGA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
使い慣れたExcelが動作するタッチパネル登場
参考になった