Pudenz 車 ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 注文コード48408789 品番157.5701.6101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は定格電流・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
種類自動車用ヒューズ 遮断電流(A)- 取付方式- 溶断速度F 電流範囲(A)50〜425 定格電圧(V)80DC 定格電流(A)100 リード線 サイズ(mm)82×22×10.5 仕様ヘビーデューティヒューズ及びベース.最大80 Vdc ヘビーデューティヒューズベースに簡単にヒューズを固定 ベースのホルダは別販売 (RS品番 3809923) ヒューズヒューズストリップ 材質(本体)セラミック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする