Pudenz 車 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48408816 品番 153.5395.6171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
種類自動車用ヒューズ 遮断電流(A)2000 取付方式直取付 溶断速度- 電流範囲(A)- 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)175 リード線 サイズ(mm)67.3×18.8×10.4 仕様BF2ヒューズホルダについては品番 ; 548-9199 548-9199 を注文のこと. BF2ヒューズリンク - M8シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢なミニチュア高電流ストリップヒューズです。高電流配線保護用のこのシリーズの定格は32 Vです。 電流定格100 A → 500 Aで、透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 信頼性の高い、低抵抗M8ボルト固定接続で、高電流に対応 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け クリア保護カバー 単独でも、インターロックにより複数でも使用可能 ヒューズBF2 材質(本体)熱可塑性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする