Pudenz
Pudenzの 電源(制御機器)
Pudenzの 遮断
Pudenzの ヒューズ
Pudenz 車 ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48408834
品番
157.5701.6351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
自動車用ヒューズ
遮断電流(A)
-
取付方式
-
溶断速度
F
電流範囲(A)
50〜425
定格電圧(V)
80DC
定格電流(A)
355
リード線
無
サイズ(mm)
82×22×10.5
仕様
ヘビーデューティヒューズ及びベース. 最大80 Vdc ヘビーデューティヒューズベースに簡単にヒューズを固定 ベースのホルダは別販売 (RS品番 3809923)
ヒューズ
ヒューズストリップ
材質(本体)
セラミック
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応