PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)24dc 出力電圧(V)24〜28dc 定格出力電力(W)480 注文コード48408859 品番QTD20.241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格出力電圧・出力電圧・定格出力電力など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様DINレール取付け用電源●高周波抑制:-●入力突入電流制限:アクティブ●外部入力ヒューズの推奨事項:B-6A/C-3A●ディレーティング:12W/°Cのため>+60°C●パワーリザーブ:25% パワーリザーブ●DC-OK信号:はい●入力あたりの公称電流:- タイプ- 出力電圧(V)24〜28dc 入力電圧(V)DC600 出力電流(A)17.5/28V、20/24V 範囲- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×124×127 材質(ケース)- 正味質量(g)890 力率- 定格出力電力(W)480 取付け方法DINレール 出力電流範囲(A)20〜17.5 接続端子スプリングクランプ端子 突入電流(A)(入力)3/1.6 入力電流(A)- 定格出力電圧(V)24dc リップルノイズ(mVp-p)最大100 効率95%(typ.) RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)- 動作温度範囲(℃)-25〜70 電圧降下(mV)- MTBF(時間)446000(SN 29500 @ 40 ℃) 電気的位相- 出力数- 無負荷損失(W)- 電力損失(W)25.5(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする