仕様Dimension Qシリーズ. PULSのQシリーズDINレール電源は、最新の詳細設計と同期整流により、小型サイズながら高い効率を発揮します。 この機能や150 %の短期最大ピーク電力容量、内蔵の大型出力コンデンサでモータの始動、コンデンサへの充電、逆エネルギーの吸収を促し、多くの場合、低い電力クラスの装置を使用できます。 トランジェント及び電力サージに対する優れた耐性と低電磁放射により、このPSUはほぼどのような環境でも使用できます。 内蔵出力電力マネージャやワイドレンジ入力電圧設計、実質上ゼロの入力突入電流により、取り付けも使用も簡単です。 ドライDC OKコンタクト、緑色のDC OK用LED、赤色の過負荷用LEDを採用しているため、このQシリーズは電源診断が簡単です。独自のクイックコネクトスプリングクランプ端子により、安全かつ高速に取り付けられるうえ、多種多様な用途で取得した多数の国際認定により、ほぼあらゆるシチュエーションに最適です。. 単相又は三相装置、80 → 960 W アクティブ力率補正 最小突入電流 50 %の電力リザーブを4秒間(標準)、インテリジェントな電力マネージャで制御 クイックコネクトスプリングクランプ端子 DC OK用LED及び過負荷用LED DC OKリレーコンタクト DC入力、88 → 375 V、単相用 入力トランジェントのアクティブフィルタ機能 最低60 V ac、最大300 V ac (短期動作) パラレル及びシリアル用●高周波抑制:アクティブ●入力突入電流制限:アクティブ●外部入力ヒューズの推奨事項:B-6A/C-3A●ディレーティング:12W/℃のため>+60℃●パワーリザーブ:50% BonusPower●DC-OK信号:はい●入力あたりの公称電流:-
タイプモード切替
出力電圧(V)48〜55dc
入力電圧(V)AC380〜480
出力電流(A)8.7/55V、10/48V
範囲寸法
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×124×127
材質(ケース)-
正味質量(g)870
力率0.94
定格出力電力(W)480
取付け方法DINレール
出力電流範囲(A)10〜8.7
接続端子スプリングクランプ端子
突入電流(A)(入力)3
入力電流(A)-
定格出力電圧(V)48dc
リップルノイズ(mVp-p)最大100
効率95.4%(typ.)
短絡電流(A)-
動作温度範囲(℃)-25〜70
電圧降下(mV)-
MTBF(時間)690000(SN 29500 @ 40 ℃)
電気的位相3
出力数-
無負荷損失(W)-
電力損失(W)23.1(typ.)