画像準備中

PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48408913 品番SL40.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格出力電圧・出力電圧・定格出力電力など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:24V dc 、 出力電流:34.3 → 40A 、 定格電力:960W 、 電気的位相:3 、 タイプ:モード切替 、 範囲:SilverLine 、 寸法:275 x 117 x 124mm 、 幅:117mm 、 MTBF平均故障間隔:305000h 、 UL / UL認定(カナダ). *:自動範囲。 +60 → +70 ℃にて電力ディレーティングがあります。. 40 W → 960 W、単相/三相、電力ブースト付きSilverlineシリーズ. 三相ユニットSL10及びSL20では、過負荷に対する対応を選択できます。 ヒューズモードの場合、過負荷が生じるとユニットのスイッチがオフになります。連続モードの場合には、ユニットは出力電力低減時に最大80 %増しで電流供給します。 一体型の入力ヒューズ 出力電気的保護 複数のジャンパを同時使用しているときの操作でオプションが利用可能 出力LED表示 DINレールにすばやく簡単に組み立て可能(特許取得済み) 電力ブースト機能です。 このユニットは、出力電圧を下げることなく高電流を短期間供給できます。 過負荷がこの期間よりも長く続く場合、PULS過負荷状態に切り替わり、電圧も低下します。 永久25 %予備電力 @ >45 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする