PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)24dc 出力電圧(V)24〜28dc 定格出力電力(W)100 注文コード48408929 品番ML100.200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は定格出力電圧・出力電圧・定格出力電力など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN60950、UL508、CSA22-2 No. 950-M90、EN50178. UL / UL認定(カナダ). *:自動範囲。 **:プリセットの電圧、ジャンパ付き。 +50 → +70℃にて電力ディレーティング. 15 → 100 W、スイッチモード、MiniLineシリーズ. 小型、軽量 35 mm DINレールに素早く簡単に取り付け スプリングクランプ端子 72 W及び100 W、PFC規格EN61000-3-2に適合 出力電圧調整可能 過負荷 / 短絡保護 出力LEDインジケータ 過酷な環境での使用に適合●高周波抑制:-●入力突入電流制限:NTC●外部入力ヒューズの推奨事項:B-10A/C-6A●ディレーティング:2.5W/℃のため>+60 ℃●パワーリザーブ:-●DC-OK信号:-●入力あたりの公称電流:- タイプモード切替 出力電圧(V)24〜28dc 入力電圧(V)AC380〜480 出力電流(A)3.6/28V、4.2/24V 範囲MiniLine 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×75×103 材質(ケース)- 正味質量(g)360 力率0.6 定格出力電力(W)100 取付け方法DINレール 出力電流範囲(A)4.2〜3.6 接続端子スプリングクランプ端子 突入電流(A)(入力)30/36 入力電流(A)- 定格出力電圧(V)24dc リップルノイズ(mVp-p)最大50 効率89.5%(typ.) RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)- 動作温度範囲(℃)- 電圧降下(mV)- MTBF(時間)1594000(SN 29500 @ 40 ℃) 電気的位相3 出力数- 無負荷損失(W)- 電力損失(W)11.7(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする