PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)24dc 出力電圧(V)24〜28dc 定格出力電力(W)960 注文コード48408947 品番QT40.241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は定格出力電圧・出力電圧・定格出力電力など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様Dimension Qシリーズ. PULSのQシリーズDINレール電源は、最新の詳細設計と同期整流により、小型サイズながら高い効率を発揮します。 この機能や150 %の短期最大ピーク電力容量、内蔵の大型出力コンデンサでモータの始動、コンデンサへの充電、逆エネルギーの吸収を促し、多くの場合、低い電力クラスの装置を使用できます。 トランジェント及び電力サージに対する優れた耐性と低電磁放射により、このPSUはほぼどのような環境でも使用できます。 内蔵出力電力マネージャやワイドレンジ入力電圧設計、実質上ゼロの入力突入電流により、取り付けも使用も簡単です。 ドライDC OKコンタクト、緑色のDC OK用LED、赤色の過負荷用LEDを採用しているため、このQシリーズは電源診断が簡単です。独自のクイックコネクトスプリングクランプ端子により、安全かつ高速に取り付けられるうえ、多種多様な用途で取得した多数の国際認定により、ほぼあらゆるシチュエーションに最適です。. 単相又は三相装置、80 → 960 W アクティブ力率補正 最小突入電流 50 %の電力リザーブを4秒間(標準)、インテリジェントな電力マネージャで制御 クイックコネクトスプリングクランプ端子 DC OK用LED及び過負荷用LED DC OKリレーコンタクト DC入力、88 → 375 V、単相用 入力トランジェントのアクティブフィルタ機能 最低60 V ac、最大300 V ac (短期動作) パラレル及びシリアル用●高周波抑制:アクティブ●入力突入電流制限:アクティブ●外部入力ヒューズの推奨事項:B-6A/C-6A●ディレーティング:24W/℃のため>+60℃●パワーリザーブ:50% BonusPower●DC-OK信号:はい●入力あたりの公称電流:- タイプモード切替 出力電圧(V)24〜28dc 入力電圧(V)AC380〜480 出力電流(A)34.3/28V、40/24V 範囲寸法 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×124×127 材質(ケース)- 正味質量(g)1500 力率0.88 定格出力電力(W)960 取付け方法DINレール 出力電流範囲(A)40〜34.3 接続端子ねじ込み端子 突入電流(A)(入力)4.5 入力電流(A)- 定格出力電圧(V)24dc リップルノイズ(mVp-p)最大100 効率95.3%(typ.) RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)- 動作温度範囲(℃)-25〜70 電圧降下(mV)- MTBF(時間)375000(SN 29500 @ 40 ℃) 電気的位相3 出力数- 無負荷損失(W)- 電力損失(W)47.3(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする