仕様入力電圧:400V ac 、 出力電圧:24V dc 、 出力電流:8.6 → 10A 、 定格電力:240W 、 電気的位相:3 、 タイプ:モード切替 、 範囲:SilverLine 、 寸法:117 x 89 x 124mm 、 幅:89mm 、 リップルノイズ:30mV Pk-Pk 、 UL / UL認定(カナダ). *:自動範囲。 +60 → +70 ℃にて電力ディレーティングがあります。. 40 W → 960 W、単相/三相、電力ブースト付きSilverlineシリーズ. 三相ユニットSL10及びSL20では、過負荷に対する対応を選択できます。 ヒューズモードの場合、過負荷が生じるとユニットのスイッチがオフになります。連続モードの場合には、ユニットは出力電力低減時に最大80 %増しで電流供給します。 一体型の入力ヒューズ 出力電気的保護 複数のジャンパを同時使用しているときの操作でオプションが利用可能 出力LED表示 DINレールにすばやく簡単に組み立て可能(特許取得済み) 電力ブースト機能です。 このユニットは、出力電圧を下げることなく高電流を短期間供給できます。 過負荷がこの期間よりも長く続く場合、PULS過負荷状態に切り替わり、電圧も低下します。 永久25 %予備電力 @ >45 ℃