曜日別特売
CT5.121 PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源 PULS 48408983

PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個定格出力電圧(V)12dc出力電圧(V)12~15dc定格出力電力(W)96注文コード48408983品番CT5.121
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様UL 60950-1、UL 508、IEC 60950-1. UL認定. +60 → +70 ℃にて電力ディレーティングがあります。. Dimension Cシリーズ - PULS電源. CシリーズのDINレール電源は低価格の基本ユニットで、各種機能が充実したQシリーズの代用品となります。品質に関しては、他のあらゆるPULS製品と同じ規格がCシリーズのPULS電源にも適用されます。このPSUは、高信頼性、操作しやすさ、小さい外形寸法、余裕のある省電力機能を特長としています。Cシリーズ電源は、120 WクラスではQシリーズよりさらに小型でありながら、まったく同様に耐久性に優れています。この電源の電解コンデンサの想定寿命は50,000時間となっています。定格電力より20 %大きい電力ブーストが保証されているため、負荷変動対応が極めて良好です。強制空冷を使用して周囲温度を45 ℃未満に保つことによって発揮されるこの性能は、連続負荷に最適です。この装置は、操作を簡単にして故障を防止するために115 / 230 Vレンジの自動切り替え機能を備えています。 この装置には、100~120 V又は200~240 Vレンジの地域専用モデルも用意されています。CシリーズのPULS電源は、地域の用途に対応し、機能を損なうことなく追加コストを節減することができます。. 特長と利点. ワイドレンジの自動選択入力. 最小突入電流. 20 %の電力リザーブ(45 ℃以下が保たれている間). 大型ねじ止め端子. CS10.242の力率補正はEN61000-3-2準拠. DC OK LED. 高い費用効果●高周波抑制:PFC●入力突入電流制限:アクティブ●外部入力ヒューズの推奨事項:B-6A/C-3A●ディレーティング:2.5W/℃のため>+60 ℃●パワーリザーブ:-●DC-OK信号:-●入力あたりの公称電流:-タイプモード切替出力電圧(V)12~15dc入力電圧(V)AC380~480出力電流(A)6.4/15V、8/12V範囲寸法寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×124×117材質(ケース)-正味質量(g)500力率0.44定格出力電力(W)96取付け方法DINレール出力電流範囲(A)8~6.4接続端子ねじ込み端子突入電流(A)(入力)4/4入力電流(A)-定格出力電圧(V)12dcリップルノイズ(mVp-p)最大100効率85.4%(typ.)RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)-動作温度範囲(℃)-25~70電圧降下(mV)-MTBF(時間)983000(SN 29500 @ 40 ℃)電気的位相3出力数-無負荷損失(W)-電力損失(W)16.4(typ.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする