PULS 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48409044 品番 CD5.241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様Dimension C-Series DC/DC Converters. The DIMENSION CD-series offer DIN Rail DC-DC converters in the 92 W to 120 W output power range in compact housing. These DC-DC converters are allowed to run with a battery or similar sources. This range includes all the essential basic functions and has a power reserve of 20% included. This extra power can be used continuously up to 45℃. The output is electrically isolated from the input in a safe way. The input is protected against reversed voltages and contains a soft start function. Features and Benefits. DC-DC converter, isolated output 28 V input, 24 V output Efficiency up to 90.3% Negligibly low input inrush current 20% power reserves can be used continuously up to 45℃. Product Application Information. Ideal for use in many industries including, automotive, machine building, material handling, building automation, and so on.●ディレーティング:3W/℃のため>+60℃●パワーリザーブ:20% Power Boost 出力電圧(V)24〜28dc 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)4.3/28V、5/24V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×124×102 正味質量(g)425 定格出力電力(W)120 取付け方法DINレール 出力電流範囲(A)5〜4.3 接続端子ねじ込み端子 定格出力電圧(V)24dc リップルノイズ(mVp-p)最大50 効率90.3%(typ.) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜70 モデルDIMENSION-CD MTBF(時間)1178000(SN 29500 @ 40 ℃) ロードレギュレーション100mV 絶縁電圧(V)500dc 出力数1 電力損失(W)12.9(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする