PULS 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)48dc 定格出力電力(W)240 注文コード48409078 品番CD10.482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様絶縁型DC-DCコンバータ●ディレーティング:6W/°Cのため>+60°C●パワーリザーブ:20% Power Boost 出力電圧(V)48〜56dc 入力電圧(V)DC48 出力電流(A)4.3/56V、5/48V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×124×117 正味質量(g)500 定格出力電力(W)240 取付け方法DINレール 出力電流範囲(A)5〜4.3 接続端子ねじ込み端子 定格出力電圧(V)48dc リップルノイズ(mVp-p)最大100 効率95.1%(typ.) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜70 モデル- MTBF(時間)853000 (SN 29500 @ 40 °C) ロードレギュレーション- 絶縁電圧(V)- 出力数- 電力損失(W)12.4(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする