仕様●ディレーティング:-●入力あたりの公称電流:10A
出力電圧(V)24〜28dc
入力電圧(V)DC24〜28
出力電流(A)20
範囲-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×124×117
材質(ケース)アルミ合金、亜鉛めっきスチール
正味質量(g)310
定格出力電力(W)-
取付け方法DINレール
出力電流範囲(A)20
接続端子ねじ込み端子
入力電流(A)2×10
定格出力電圧(V)-
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)26(出力最大)
動作温度範囲(℃)-40〜70
電圧降下(mV)110
MTBF(時間)1954000(SN 29500 @ 40 °C)
アクセサリタイプ-
併用可能製品自動負荷分散による1+1の冗長性
出力数-
無負荷損失(W)1.7(typ.)
電力損失(W)2.6(typ.)