WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの スイッチング電源関連商品
Push-Pull Transformer
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1200個)
注文コード
48409184
品番
760390014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
基板実装用トランス
サイズ
1006
取付方式
表面実装
電流(A)
(出力)0.6
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
6.73×10.2×4.19
周波数範囲(MHz)
0.3〜0.62
定格一次電圧(V)
5dc
動作温度(℃)
-40〜125
入力電圧範囲(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数比
1:1.3
インダクタンス(μH)
475
絶縁電圧(kV)
2.5ac