曜日別特売
NCP4306AAAZZZADR2G PWM二次側コントローラ ON SEMICONDUCTOR 48409665

PWM二次側コントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48409665
品番
NCP4306AAAZZZADR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
仕様
PWM出力数:1●PWM コントローラタイプ:2次側同期整流器●最大スイッチング周波数:1 MHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●出力電流:2 A (ソース), 7 A (シンク)●出力電圧:11 V●標準動作供給電圧:35 V (最大)●寸法:5 x 4 x 1.5mm●長さ:5mm●幅:4mm●高さ:1.5mm●動作温度 Max:+125 ℃●動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする