ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48411098 品番 EEUHD1H332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
寸法(mm)18(Dia.)×35.5 直径(Φmm)18 高さ(mm)35.5 取付方式スルーホール 電圧(V)DC50 シリーズHD RADIAL 寿命2000h 許容差±20% 動作温度(℃)-55〜105 リード線径(Φmm)0.8 リードピッチ(mm)7.5 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)- リーク電流(μA)0.01以下 リップル電流(mA)- リップル電流(A)1.77 静電容量(μF)3300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする