日東工器
日東工器の 研削(グラインダー)
日東工器の アングルグラインダー
マイトン MYSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48411547
品番
MYS-20L
参考基準価格(税別)
¥78,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。
低頭タイプで被削材が見やすい。
全機種サイレンサ付。ロックレバー式。
小型・軽量タイプ。
付属品
パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2
タイプ
小型・軽量
使用圧力範囲(MPa)
0.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
本体質量(kg)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.39
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径(Φインチ)
1、1.5、2