YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スポットライト
セード付スポットライト E26 電球なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
48411599
品番
LCX25E2622PWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質
(セード)ABS
色
ホワイト
質量(g)
190
口金
E26
定格消費電力(W)
(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×230×82
アーム長さ(mm)
43
セード寸法(mm)
Φ82×H138