ウレタンフォーム スポンジ 60×60×60

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48411748 品番50937
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

6cm角のスポンジ
●工作素材に
材質:ウレタン。サイズ:60×60×6mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体×1 材質ウレタン 寸法(mm)60×60×6
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする