アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ふんわりタオル地リストバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
48411775
品番
18157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
キャッチコピー:タオル地でやわらかい!
商品説明:ボリューム感抜群のリストバンド
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体2個組
材質
ポリエステル、綿
寸法(mm)
約60×65
色
黄
注意
※-