ふんわりタオル地リストバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 48411800 品番 18159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137

キャッチコピー:タオル地でやわらかい!
商品説明:ボリューム感抜群のリストバンド
注意:-

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体2個組 材質ポリエステル、綿 寸法(mm)約60×65 オレンジ
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする