木製ヘキサゴンパズル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48411845 品番21180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

答えが何通りもある木製パズル
材質:木。サイズ:145×127×10mm。セット内容:本体×1

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質 寸法(mm)145×127×10 適合年齢(歳)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
ゲーム実施
有限会社摂南電子研究所 様

回答数がいくつあるか、分かった方が良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする