アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
デザインスマホスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48411870
品番
12952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
キャッチコピー:お気に入りのスマホスタンドがつくれる!
商品説明:持ち帰って使える実用的なキットです。
注意:-
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
スマホスタンド×1、ラベルシール×1、透明シール×1
材質
アクリル、上質紙、PET
寸法(mm)
スマホスタンド:63×137、ラベルシール:63×137、透明シール:63×137
注意
※-