アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
せんす作りキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48411879
品番
13872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥620
販売価格(税別)
¥
564
バスケットに入れる
絵を描いた画紙を竹骨に差し込むだけで完成します。
組立式なので、描画しやすい。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
竹骨×1、せんす用画紙(2枚合わせ)×1
材質
紙、竹
寸法(mm)
広げた時:272×約435