曜日別特売
18371 応援カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 48411949

18371 応援カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 48411949
18371 応援カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 48411949
18371 応援カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 48411949

応援カラーうちわ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48411949品番18371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
237

デコレーションしやすいビッグサイズのうちわ
大きいサイズでデコレーションしやすいうちわです。持ち手部分も黒色
材質:柄:PP シール:紙。サイズ:400×287×4mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体のみ材質持ち手:PP、シール:紙寸法(mm)400×287×4
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする