ふみふみロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48411976 品番11999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710

30m向こうへロケットを打ち上げよう
材質:ABS、PVC。サイズ:ロケット:30×145mm、発射台:300×300×245mm(組立後)、ポンプ:175×100×50mm、チューブ::Φ18×480mm(伸ばした状態)。セット内容:ロケット×1、発射台一式×1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入 セット内容ロケット×1、発射台一式×1 材質ABS、PVC 寸法(mm)ロケット:30×145、発射台:300×300×245(組立後)、ポンプ:175×100×50、チューブ::Φ18×480(伸ばした状態) 適合年齢(歳)3
注意
※人や動物に向けて発射しないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする