あにまるタッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48412028 品番75220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

楽しく体を動かして遊ぼう!
ルーレットで定められた動物のマットに指定の手足をおきます。
マット以外の場所に手足をついてしまったプレイヤーはその時点で失格となります。

仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容全ピース数×24、ルーレット×1 材質EVA、紙 寸法(mm)1ピース:150×150、ルーレット:Φ90 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする