アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
EVAいろわけゲーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412107
品番
11984
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥381
販売価格(税別)
¥
346
バスケットに入れる
4種類の形を色ごとに分けよう!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
EVA土台シート茶×1、EVAピースシート(4色)×1
材質
EVA
寸法(mm)
EVA(茶):170×260×10、EVA(4色):60×170×10
適合年齢(歳)
3