アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 伝統玩具
万華鏡工作キット(どうぶつ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412159
品番
58301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
好きなプラバンシートを入れてオリジナル万華鏡が作れる!
プラバンシートを使った万華鏡。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン5色組×1、モール 3色組×1、プラバンシート×1、ミラー(31×140mm)×3
材質
紙、プラスチック
寸法(mm)
完成品:Φ39×140
適合年齢(歳)
3