かんたんツリー作り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48412195 品番21212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

キャッチコピー:本格的なツリー作り!!
商品説明:本格的なツリーが作れるセット!

仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容ツリー×1、カラーモール8色組×1、ベル×1、綿×1 材質ツリー:PET・鉄、カラーモール:ポリエステル・鉄、ベル:PVC、綿:アクリル 寸法(mm)ツリー:約Φ170×260、カラーモール:Φ6×240
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする