チュールドレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48412229 品番 21188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

キャッチコピー:本格的なドレスが登場!一枚で様になる!
商品説明:
スカート部分はスパンコールでキラキラ光る!
スナップボタンは固めのものを使用していますので取り外しを行う際は根元を持って外してください。
注意:-

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)総丈:570、スカート丈:370、ウエスト:310(伸縮性無) たんぽぽ
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする